Ringratelsleutel 15° gebogen, Sleutelwijdtes: 14X15mm

Artikelnummer: 614845 14X15
op aanvraag
Op voorraad
122 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdtes (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 1 14 mm
Sleutelwijdte 2 15 mm
Totale lengte L 190 mm
Maximale ring-⌀ D1 28,3 mm
Maximale ring-⌀ D2 32,6 mm
Maximale ringhoogte h1 9,4 mm
Maximale ringhoogte h2 9,4 mm
Aantal tanden 5
Nadraaihoek 5 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak mat verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 614845 14X15
EAN/GTIN 4045197416209
Nummer fabrikant 614845 14X15

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed, aan beide zijden met bijzonder lichtlopende, robuuste ringratel. Omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchroomd.