{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 17 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 19 mm | |
Totale lengte L | 290 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 | 33 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 | 35 mm | |
Maximale ringhoogte h1 | 23 mm | |
Maximale ringhoogte h2 | 24 mm | |
Aantal tanden | 72 | |
Nadraaihoek | 5 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Ring doorgezet | ja | |
Ratel, omschakelbaar | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614843 17X19 | |
EAN/GTIN | 4045197879493 | |
Nummer fabrikant | 614843 17X19 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringratelsleutel 17X19 mm
op aanvraag
Op voorraad
563 stuks direct leverbaar
€ 55,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.320 stuks direct leverbaar
€ 51,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
Maximale ringhoogte h1 | 23 | 10,7 |
Maximale ring-⌀ D2 | 35 | 35,6 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Aantal tanden | 72 | 5 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel |