Ringratelsleutel 30X32 mm

Artikelnummer: 614843 30X32
Korting
93,60 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
403 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdtes (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 1 30 mm
Sleutelwijdte 2 32 mm
Totale lengte L 380 mm
Maximale ring-⌀ D1 60 mm
Maximale ring-⌀ D2 64,5 mm
Maximale ringhoogte h1 34 mm
Maximale ringhoogte h2 35 mm
Aantal tanden 72
Nadraaihoek 5 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak mat verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Ring doorgezet ja
Ratel, omschakelbaar nee
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 614843 30X32
EAN/GTIN 4045197973375
Nummer fabrikant 614843 30X32

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen, evenals middenstand. Met ongelijke sleutelwijdtes, diep doorgezet. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchroomd.