Steekringsleutel, extra lange uitvoering 8 mm

Artikelnummer: 614750 8
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 8 mm
Sleutellengte L 170 mm
maximale bekhoogte h1 4,5 mm
Maximale ringhoogte h2 max 7 mm
Ringstand 15 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 614750 8
EAN/GTIN 4010886608005
Nummer fabrikant 6080090

Omschrijving

Uitvoering:

Ringzijde onder hoek van 15°. Ergonomische, handzame greep met holle schacht. Extra lange schacht voor diepe toepassingsgebieden. Met name geschikt voor hoogvaste schroefverbindingen met hoog draaimoment.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Steekringsleutel, extra lange uitvoering  8 mm

Steekringsleutel, extra lange uitvoering 8 mm

op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
€ 11,80
op aanvraag
Op voorraad
8.168 stuks direct leverbaar
€ 3,19
op aanvraag
Op voorraad
2.531 stuks direct leverbaar
€ 5,50
Productieproces matrijsgesmeed matrijsgesmeed matrijsgesmeed
maximale bekhoogte h1 4,5 4,5 4,5
Oppervlak verchroomd verchroomd mat verchroomd
Sleutelwijdte 8 8 8
Materiaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal
Maximale ringhoogte h2 max 7 7 7
Producttype Schroefsleutel Schroefsleutel Schroefsleutel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen