{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 12 mm | |
Sleutellengte L | 210 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 5,5 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 10 mm | |
Ringstand | 15 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614750 12 | |
EAN/GTIN | 4010886610053 | |
Nummer fabrikant | 6100540 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Steekringsleutel, extra lange uitvoering, Sleutelwijdte: 12mm
op aanvraag
Op voorraad
83 stuks direct leverbaar
€ 13,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
460 stuks direct leverbaar
€ 3,82
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.110 stuks direct leverbaar
€ 3,82
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.504 stuks direct leverbaar
€ 7,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Oppervlak | verchroomd | gefosfateerd | verchroomd | mat verchroomd |
Sleutellengte L | 210 mm | 160 mm | 160 mm | 140 mm |
Sleutelwijdte | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Maximale ringhoogte h2 max | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |