{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 32 mm | |
Sleutellengte L | 500 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 14 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 22,2 mm | |
Ringstand | 15 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614750 32 | |
EAN/GTIN | 4010886610145 | |
Nummer fabrikant | 6101430 |