Kleine steeksleutel 8 mm

Artikelnummer: 612200 8
op aanvraag
Op voorraad
899 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 1 8 mm
Sleutellengte L 96 mm
maximale bekbreedte b1 16,8 mm
maximale bekhoogte h 3 mm
Bekstand 1 15 graden
Bekstand 2 75 graden
Materiaal Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 612200 8
EAN/GTIN 4018754018598
Nummer fabrikant 40060808

Omschrijving

Uitvoering:

Met zeer smalle bekken. Verschillende bekstanden (15° en 75°), aan beide zijden dezelfde sleutelwijdte.

Toepassing:

Geschikt voor montagewerkzaamheden in zeer kleine ruimtes.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Kleine steeksleutel  8 mm

Kleine steeksleutel 8 mm

op aanvraag
Op voorraad
899 stuks direct leverbaar
€ 9,20
op aanvraag
Op voorraad
6.058 stuks direct leverbaar
5,20 €
€ 2,60
Bekstand 1 15 15
Bekstand 2 75 75
maximale bekbreedte b1 16,8 19,8
maximale bekhoogte h 3 4,6
Sleutellengte L 96 107
Sleutelwijdtematen metrisch metrisch
Producttype Schroefsleutel Schroefsleutel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen