Kleine steeksleutel 10 mm

Artikelnummer: 612200 10
op aanvraag
Op voorraad
292 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Sleutelwijdte 1 10 mm
    Sleutellengte L 105 mm
    maximale bekbreedte b1 21 mm
    maximale bekhoogte h 3 mm
    Bekstand 1 15 graden
    Bekstand 2 75 graden
    Materiaal Chrome-Alloy-Steel
    Oppervlak splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd
    Sleutelwijdtematen metrisch
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 612200 10
    EAN/GTIN 4018754018611
    Nummer fabrikant 40061010

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met zeer smalle bekken. Verschillende bekstanden (15° en 75°), aan beide zijden dezelfde sleutelwijdte.

    Toepassing:

    Geschikt voor montagewerkzaamheden in zeer kleine ruimtes.

    Materiaal:

    Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    Kleine steeksleutel  10 mm

    Kleine steeksleutel 10 mm

    op aanvraag
    Op voorraad
    292 stuks direct leverbaar
    € 9,20
    op aanvraag
    Op voorraad
    431 stuks direct leverbaar
    € 5,35
    Bekstand 1 15 15
    Bekstand 2 75 75
    maximale bekbreedte b1 21 22,5
    maximale bekhoogte h 3 5
    Sleutellengte L 105 120
    Sleutelwijdtematen metrisch metrisch
    Producttype Schroefsleutel Schroefsleutel

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen