Set kleine steeksleutels 10

Artikelnummer: 612400 10
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal sleutels Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aantal sleutels 10
    Bekstand 1 15 graden
    Bekstand 2 75 graden
    Sleutelwijdtematen metrisch
    Materiaal Chrome-Alloy-Steel
    Oppervlak vernikkeld en daarna verchroomd
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 612400 10
    EAN/GTIN 4018754080526
    Nummer fabrikant 96400603

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met zeer smalle bekken. Verschillende bekstanden (15° en 75°), aan beide zijden dezelfde sleutelwijdte.

    Toepassing:

    Geschikt voor montagewerkzaamheden in zeer kleine ruimtes.

    Materiaal:

    Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

    Levering:

    Resp. 1 kleine steeksleutel nr. 612200 / 612205: Maat 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen