Kleine steeksleutel 4 mm

Artikelnummer: 612200 4
op aanvraag
Op voorraad
231 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Sleutelwijdte 1 4 mm
    Sleutellengte L 70 mm
    maximale bekbreedte b1 10,5 mm
    maximale bekhoogte h 2 mm
    Bekstand 1 15 graden
    Bekstand 2 75 graden
    Materiaal Chrome-Alloy-Steel
    Oppervlak splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd
    Sleutelwijdtematen metrisch
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 612200 4
    EAN/GTIN 4018754018550
    Nummer fabrikant 40060404

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met zeer smalle bekken. Verschillende bekstanden (15° en 75°), aan beide zijden dezelfde sleutelwijdte.

    Toepassing:

    Geschikt voor montagewerkzaamheden in zeer kleine ruimtes.

    Materiaal:

    Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.