GSHT 6K IC908 Self Grip slitting inserts.For Heavy-Duty Slitting cutters.

Artikelnummer: 6092119
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SELF-GRIP
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6092119
EAN/GTIN 7291075117882
Nummer fabrikant 6092119
L-nummer L24110 60

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijbreedte (W1) 5,4 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 5,4 mm
  • Aantal snijkanten 1

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen