SGSF 80-3-22K Slitting Cutters Carrying Self-Clamped Inserts

Artikelnummer: 2301358
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SELF-GRIP
Producttype Schijffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2301358
EAN/GTIN 7291075070422
Nummer fabrikant 2301358
L-nummer L24130 93

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, Cutting Depth Maximum (CDX) 19 mm, Cutting Diameter (DC) 80 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Cutting Width Maximum (CWX) 3.53 mm, Cutting Width Minimum (CWN) 2.7 mm, Hub Diameter (DHUB) 40 mm, Hub Thickness (THUB) 2.4 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 6

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 19 mm
  • Snijdiameter (DC) 80 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,53 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,7 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 40 mm
  • Naafdikte (SCHURFT) 2,4 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) GSFN 3
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 6
  • Dompelhoek max. (RPMX) 1000 Rev/min.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen