SGSF 250-3-40K Slitting Cutters Carrying Self-Clamped Inserts

Artikelnummer: 2300701
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SELF-GRIP
Producttype Schijffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2300701
EAN/GTIN 7291075069921
Nummer fabrikant 2300701
L-nummer L24130 111

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuvenfrezen en schijffrezen, zaagdiepte, max. (CDX) 84 mm, zaagdiameter (DC) 250 mm, aantal snijlichamen (CICT) 18, snijbreedte max. (CWX) 3,53 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,7 mm, naafdiameter (DHUB) 80 mm, naafdikte (THUB) 2,4 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 18

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 84 mm
  • Snijdiameter (DC) 250 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 18
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,53 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,7 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 80 mm
  • Naafdikte (SCHURFT) 2,4 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) GSFN 3
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 18
  • Dompelhoek max. (RPMX) 320 Rev/min.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen