SGSF 40-1.6-W16 Grooving and Slitting Cutters with Integral Weldon Shanks

Artikelnummer: 2302438
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie SELF-GRIP
    Producttype Schijffrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2302438
    EAN/GTIN 7291075307252
    Nummer fabrikant 2302438
    L-nummer L24130 32

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Sleuf- en schijfsnijders, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, diameter snijkanten (DC) 40 mm, aantal snijlichamen (CICT) 4, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 100 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 4

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
    • Snijdiameter (DC) 40 mm
    • Aantal snijorganen (CICT) 4
    • Aantal snijkanten (NOF) 4
    • Functionele lengte (LF) 76 mm
    • Beschrijving van bijlage (MIID) GSFN 1,6
    • Totale lengte (OAL) 100 mm
    • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 4
    • Weldon Shaft

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen