SGSF 100-2-22KR Slitting Cutters Carrying Self-Clamped Inserts

Artikelnummer: 2301354
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SELF-GRIP
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301354
EAN/GTIN 7291075070385
Nummer fabrikant 2301354
L-nummer L24130 89

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, Cutting Depth Maximum (CDX) 29 mm, Cutting Diameter (DC) 100 mm, Cutting Item Count (CICT) 10, Cutting Width Maximum (CWX) 2.69 mm, Cutting Width Minimum (CWN) 1.8 mm, Hub Diameter (DHUB) 40 mm, Hub Thickness (THUB) 1.6 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 10

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 29 mm
  • Snijdiameter (DC) 100 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 10
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,69 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 40 mm
  • Naafdikte (SCHURFT) 1,6 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) GSFN 2
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 10
  • Dompelhoek max. (RPMX) 800 Rev/min.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen