SGSF 100-5-22K Slitting Cutters Carrying Self-Clamped Inserts

Artikelnummer: 2301363
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SELF-GRIP
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301363
EAN/GTIN 7291075070477
Nummer fabrikant 2301363
L-nummer L24130 97

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen boor, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Coolant Thru, richting (HAND) Rechtshandig, boordiameter (DC) 6,4 mm, Boorgrootte / Snijdiameter (DC) - Metrisch 6,4 mm, aantal groeven (NOF) 2, groeflengte (LCF) 53 mm, totale lengte (OAL) 91 mm, nuttige lengte (LU) 43 mm

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 29 mm
  • Snijdiameter (DC) 100 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Snijbreedte max. (CWX) 5,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 4,53 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 40 mm
  • Naafdikte (SCHURFT) 4 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) GSFN 5
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 6
  • Dompelhoek max. (RPMX) 800 Rev/min.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen