• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

GSHT 6 IC328 Self Grip slitting inserts.For Heavy-Duty Slitting cutters.

Artikelnummer: 6091364
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Serie SELF-GRIP
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6091364
EAN/GTIN 7291075117868
Nummer fabrikant 6091364
L-nummer L24110 58

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijbreedte (W1) 6,35 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,5 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 6,35 mm
  • Aantal snijkanten 1

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen