TRI 16RK-2.25-0.15 IC908 Triple-Edged Groove Milling Inserts

Artikelnummer: 6003518
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CHAMSLIT
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6003518
EAN/GTIN 7291075218336
Nummer fabrikant 6003518
L-nummer L24060 261

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, diameter binnencirkel (IC) 15,9 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,15 mm
  • Diameter incirkel (IC) 15,9 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,04 mm/tand
  • Aantal snijkanten 3

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMSLIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen