TRIB 63-22SM 8Z-B Grooving Shell Mills with Triple-Edged Precision Ground Inserts

Artikelnummer: 2302237
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie CHAMSLIT
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2302237
    EAN/GTIN 7291075223637
    Nummer fabrikant 2302237
    L-nummer L23980 367

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Vlakfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 63 mm, aantal snijlichamen (CICT) 8, naafdiameter (DHUB) 40 mm, totale lengte (OAL) 41,15 mm

    Kenmerk:

    • Arbor Style B..
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
    • Snijdiameter (DC) 63 mm
    • Diameter (DC/DCX) 63 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 8
    • Naafdiameter (DHUB) 40 mm
    • Naam van de snijplaat (MIID) TRI 16RK-5,0-0,2
    • Totale lengte (OAL) 41,15 mm
    • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CHAMSLIT" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen