TRIB 40-25W-4Z Slitting Shanks Carrying Triple-Edged Precision Ground Inserts

Artikelnummer: 2301774
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CHAMSLIT
Producttype Schijffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2301774
EAN/GTIN 7291075209358
Nummer fabrikant 2301774
L-nummer L23980 1245

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en zijkantenfrezen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijkantdiameter (DC) 40 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 110 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 4

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Snijdiameter (DC) 40 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Functionele lengte (LF) 80,43 mm
  • Naam van de snijplaat (MIID) TRI 16RK-4,0-0,2
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 4
  • Weldon Shaft

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMSLIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen