TRIB 50-22SM 6Z Grooving Shell Mills with Triple-Edged Precision Ground Inserts

Artikelnummer: 2301954
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CHAMSLIT
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2301954
EAN/GTIN 7291075223613
Nummer fabrikant 2301954
L-nummer L23980 228

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 50 mm, aantal snijplaten (CICT) 6, naafdiameter (DHUB) 39,7 mm, totale lengte (OAL) 39,5 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Snijdiameter (DC) 50 mm
  • Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Naafdiameter (DHUB) 39,7 mm
  • Naam van de snijplaat (MIID) TRI 16RK-2,0-0,2
  • Totale lengte (OAL) 39,5 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMSLIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen