Reciprozaagbladen, set 960G

Artikelnummer: 588735 960G
Prijs instellen 5 Stuk (14,84 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Omschrijving Prijs per stuk incl. BTW
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Hout met metaal
  • Plaatdikte (hout met metalen insluitingen): < 175
  • Snedetype: rechte snede snel (grof)

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zaagbladmateriaal BiM
Tandsteek 2,5 mm
Bladlengte 225 mm
Omschrijving 960G
Geschiktheid _960G
geoptimaliseerd voor materiaal Hout met metaal
Plaatdikte (hout met metalen insluitingen) < 175 mm
Snedetype rechte snede snel (grof)
Aantal bladen 5
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 588735 960G
EAN/GTIN 082472210897
Nummer fabrikant 21089960GR

Omschrijving

Uitvoering:

Agressieve, gebogen bladvorm met geoptimaliseerd zwaartepunt voor sneller zagen. Langere standtijd dankzij TiN-coating.

Levering:

5-delig