Reciprozaagbladen, set 614R

Artikelnummer: 588735 614R
Prijs instellen 5 Stuk (5,26 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Omschrijving Prijs per stuk incl. BTW
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Staal
  • Plaatdikte (geperforeerde plaat): 3-8
  • Metalen profiel (open): < 100
  • Snedetype: rechte snede fijn

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zaagbladmateriaal BiM
Tandsteek 1,8 mm
Bladlengte 150 mm
geoptimaliseerd voor materiaal Staal
Plaatdikte (geperforeerde plaat) 3-8 mm
Metalen profiel (open) < 100 mm
Snedetype rechte snede fijn
Aantal bladen 5
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 588735 614R
EAN/GTIN 082472205640
Nummer fabrikant 20564614R

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer resistent dankzij naderhand gehard oppervlak aan de snijkant.

Levering:

5-delig.