Reciprozaagbladen, set 12114G

Artikelnummer: 588735 12114G
Prijs instellen 5 Stuk (12,60 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
1.562 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Omschrijving Prijs per stuk incl. BTW
  • geoptimaliseerd voor materiaal: INOX
  • Plaatdikte (geperforeerde plaat): 3-8
  • Metalen profiel (open): < 175
  • Snedetype: rechte snede fijn; haakse snede

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zaagbladmateriaal BiM
Tandsteek 1,8 mm
Bladlengte 300 mm
Omschrijving 12114G
Geschiktheid _12114G
geoptimaliseerd voor materiaal INOX
Plaatdikte (geperforeerde plaat) 3-8 mm
Metalen profiel (open) < 175 mm
Snedetype rechte snede fijn; haakse snede
Aantal bladen 5
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 588735 12114G
EAN/GTIN 082472211016
Nummer fabrikant 2110112114GR

Omschrijving

Uitvoering:

Agressieve, gebogen bladvorm met geoptimaliseerd zwaartepunt voor sneller zagen. Langere standtijd dankzij TiN-coating.

Levering:

5-delig