Reciprozaagbladen, set 818G

Artikelnummer: 588735 818G
Prijs instellen 5 Stuk (7,46 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
681 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Omschrijving Prijs per stuk incl. BTW
  • geoptimaliseerd voor materiaal: INOX
  • Plaatdikte (geperforeerde plaat): 1,5-4
  • Metalen profiel (open): < 150
  • Snedetype: rechte snede fijn

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zaagbladmateriaal BiM
Tandsteek 1,4 mm
Bladlengte 200 mm
Omschrijving 818G
Geschiktheid _818G
geoptimaliseerd voor materiaal INOX
Plaatdikte (geperforeerde plaat) 1,5-4 mm
Metalen profiel (open) < 150 mm
Snedetype rechte snede fijn
Aantal bladen 5
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 588735 818G
EAN/GTIN 082472210705
Nummer fabrikant 21070818GR

Omschrijving

Uitvoering:

Agressieve, gebogen bladvorm met geoptimaliseerd zwaartepunt voor sneller zagen. Langere standtijd dankzij TiN-coating.

Levering:

5-delig