Reciprozaagbladen, set 644D

Artikelnummer: 588710 644D
Prijs instellen 5 Stuk (3,74 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
165 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Omschrijving Prijs per stuk incl. BTW
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Hout
  • Plaatdikte (hout zacht): 5-100
  • Snedetype: rechte snede fijn; Zagen van bochten fijn; Duiksnede

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zaagbladmateriaal HCS
Tandsteek 4,3 mm
Bladlengte 150 mm
Omschrijving 644D
Geschiktheid _644D
geoptimaliseerd voor materiaal Hout
Plaatdikte (hout zacht) 5-100 mm
Snedetype rechte snede fijn; Zagen van bochten fijn; Duiksnede
Aantal bladen 5
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 588710 644D
EAN/GTIN 3165140016025
Nummer fabrikant 2608650673

Omschrijving

Uitvoering:

Reciprozaagbladen voor hout.

Levering:

5-delig