{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Zaagbladmateriaal | HM | |
Tandsteek | 3,2 − 4,3 mm | |
Bladlengte | 225 mm | |
Omschrijving | 1156XHM | |
Geschiktheid | _1156XHM | |
geoptimaliseerd voor materiaal | Hout met metaal | |
Plaatdikte (hout met metalen insluitingen) | < 175 mm | |
Snedetype | rechte snede snel (grof) | |
Aantal bladen | 1 | |
Producttype | Reciprozaagblad |
Artikelnummer | 588710 1156XHM-E | |
EAN/GTIN | 4059952534817 | |
Nummer fabrikant | 2608900391 |