Reciprozaagbladen, set 1531L

Artikelnummer: 588710 1531L
Prijs instellen 5 Stuk (5,62 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
201 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Omschrijving Prijs per stuk incl. BTW
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Hout
  • Materiaaldikte (groen hout): < 190
  • Snedetype: rechte snede snel (grof)

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zaagbladmateriaal HCS
Tandsteek 5,0 mm
Bladlengte 240 mm
Omschrijving 1531L
Geschiktheid _1531L
geoptimaliseerd voor materiaal Hout
Materiaaldikte (groen hout) < 190 mm
Snedetype rechte snede snel (grof)
Aantal bladen 5
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 588710 1531L
EAN/GTIN 3165140016056
Nummer fabrikant 2608650676

Omschrijving

Uitvoering:

Reciprozaagbladen voor hout.

Levering:

5-delig