Reciprozaagbladen, set 1411DF

Artikelnummer: 588710 1411DF
Prijs instellen 5 Stuk (7,48 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
239 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Omschrijving Prijs per stuk incl. BTW
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Hout met metaal
  • Plaatdikte (hout met metalen insluitingen): < 250
  • Snedetype: rechte snede snel (grof)

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zaagbladmateriaal BiM
Tandsteek 4,3 mm
Bladlengte 300 mm
Omschrijving 1411DF
Geschiktheid _1411DF
geoptimaliseerd voor materiaal Hout met metaal
Plaatdikte (hout met metalen insluitingen) < 250 mm
Snedetype rechte snede snel (grof)
Aantal bladen 5
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 588710 1411DF
EAN/GTIN 3165140016285
Nummer fabrikant 2608654763

Omschrijving

Uitvoering:

Reciprozaagbladen voor hout.

Levering:

5-delig