Binnenborstel NOVOFLEX-B Korrel SiC180 25

Artikelnummer: 574495 25
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: SiC

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie NOVOFLEX-B
Bezettingsmateriaal Siliciumcarbide
Slijpmiddelaanduiding SiC
Korrelgrootte 180
Borstel-⌀ D1 28 mm
Schacht-⌀ Ds 5,1 mm
Werklengte L3 70 mm
Geschikt voor boring-⌀ 23 mm - 25,4 mm
Aanbevolen toerental 350 min-1 - 700 min-1
Producttype Binnenborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 574495 25
EAN/GTIN 4013349528414
Nummer fabrikant 9828036328

Omschrijving

Uitvoering:

Zelfcentrerende binnenborstel bezet met flexibele siliciumcarbidekogels. Totale lengte 200 mm.

Toepassing:

Voor afschuinen, eindbewerking van oppervlakken en hoonwerkzaamheden. Maakt gelijkmatig fijngeslepen oppervlakken met hoog draagaandeel. Toepassing op handboormachines en staande machines. Aanbevolen toerental 350 – 700 min-1, contacttijd 20 – 40 seconden.

Tip:

Niet droog, maar met slijpolie nr. 084205 gebruiken.