{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | NOVOFLEX-B | |
Bezettingsmateriaal | Siliciumcarbide | |
Slijpmiddelaanduiding | SiC | |
Korrelgrootte | 180 | |
Borstel-⌀ D1 | 8 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3,6 mm | |
Werklengte L3 | 50 mm | |
Geschikt voor boring-⌀ | 6,1 mm - 7 mm | |
Aanbevolen toerental | 350 min-1 - 700 min-1 | |
Producttype | Binnenborstel |
Artikelnummer | 574495 7 | |
EAN/GTIN | 4013349576996 | |
Nummer fabrikant | 9828036308 | |
Manufacturer | OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Deutschland, www.osborn.com |