• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Binnenborstel NOVOFLEX-B Korrel SiC180, Type: 27

Artikelnummer: 574495 27
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: SiC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie NOVOFLEX-B
Bezettingsmateriaal Siliciumcarbide
Slijpmiddelaanduiding SiC
Korrelgrootte 180
Borstel-⌀ D1 30 mm
Schacht-⌀ Ds 5,1 mm
Werklengte L3 70 mm
Geschikt voor boring-⌀ 25,1 mm - 27 mm
Aanbevolen toerental 350 min-1 - 700 min-1
Producttype Binnenborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 574495 27
EAN/GTIN 4013349529138
Nummer fabrikant 9828036330
Manufacturer OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Deutschland, www.osborn.com

Omschrijving

Uitvoering:

Zelfcentrerende binnenborstel bezet met flexibele siliciumcarbidekogels. Totale lengte 200 mm.

Toepassing:

Voor afschuinen, eindbewerking van oppervlakken en hoonwerkzaamheden. Maakt gelijkmatig fijngeslepen oppervlakken met hoog draagaandeel. Toepassing op handboormachines en staande machines. Aanbevolen toerental 350 – 700 min-1, contacttijd 20 – 40 seconden.

Tip:

Niet droog, maar met slijpolie nr. 084205 gebruiken.