Hoogrendement-snijolie, zonder minerale olie UV 80 0,25 l

Artikelnummer: 084205 0,25
(47,00 € / 1 Litre)
op aanvraag
Op voorraad
356 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (l) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Uitvoering Spuitflacon
    Inhoud 0,25 l
    Kleur gelig
    Vorm vloeibaar
    Vlampunt > 180 °C
    Zelfontbrandingstemperatuur 325 °C
    Kinematische viscositeit 57 mm2/s
    Opslagtemperatuur 5 °C - 40 °C
    Producttype Snijolie / slijpolie

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 084205 0,25
    EAN/GTIN 2050001770301
    Nummer fabrikant 70084205250

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Snijolie voor de meest veeleisende toepassingen, afwasbaar met water, viscositeit afhankelijk van toepassing met water instelbaar.
    Opbrengen met penseel, spuitbus, spuitflacon of smeersysteem.

    Toepassing:

    Universeel, geschikt voor verspanen (frezen, draaien, boren, draadsnijden, ruimen, brootsen, zagen) en niet-verspanend bewerken. Absoluut noodzakelijk bij het bewerken van moeilijk verspaanbare materialen zoals roest- en hittebestendige staalsoorten, nikkellegeringen, titanium e.d. Ideaal voor zachte metalen.
    Ook geschikt voor minimaalsmering dankzij de afwezigheid van minerale olie.