{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | Staaldraad | |
Borstel-⌀ D1 | 80 mm | |
Bezettingsbreedte L1 | 13 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 20 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Draaiing van draaddelen | gegolfd | |
Maximaal toerental | 15.000 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 574100 80X18 | |
EAN/GTIN | 4017359015810 | |
Nummer fabrikant | 418143 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ronde borstel op stift Staaldraad 0,20 mm 80X18 mm
op aanvraag
Op voorraad
701 stuks direct leverbaar
€ 11,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
421 stuks direct leverbaar
€ 6,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
513 stuks direct leverbaar
€ 6,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
957 stuks direct leverbaar
€ 9,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bezettingsbreedte L1 | 13 | 13 | 13 | 18 |
Lengte borsteldeel H1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Bezettingsmateriaal | Staaldraad | Staaldraad | Staaldraad | RVS-draad |
Maximaal toerental | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Draaiing van draaddelen | gegolfd | gegolfd | gegolfd | gegolfd |
Producttype | Ronde borstel | Ronde borstel | Ronde borstel | Ronde borstel |
Schacht-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |