{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | Staaldraad | |
Borstel-⌀ D1 | 50 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,2 mm | |
Bezettingsbreedte L1 | 15 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 12 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Draaiing van draaddelen | gegolfd | |
Maximaal toerental | 15.000 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 574100 50X15 | |
EAN/GTIN | 4017359013557 | |
Nummer fabrikant | 415143 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ronde borstel op stift Staaldraad 0,20 mm 50X15 mm
op aanvraag
Op voorraad
742 stuks direct leverbaar
€ 8,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.528 stuks direct leverbaar
€ 4,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
313 stuks direct leverbaar
€ 5,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Lengte borsteldeel H1 | 12 | 12 | 12 |
Bezettingsmateriaal | Staaldraad | Staaldraad | Staaldraad |
Borsteldraaddikte | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
Borstel-⌀ D1 | 50 | 50 | 50 |
Maximaal toerental | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Draaiing van draaddelen | gegolfd | gegolfd | gegolfd |
Producttype | Ronde borstel | Ronde borstel | Ronde borstel |