{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | Staaldraad | |
Borstel-⌀ D1 | 125 mm | |
Schroefdraad M | M14 | |
Borsteldraaddikte | 0,5 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 25 + 15 mm | |
Veiligheidssteunring | ja | |
Maximaal toerental | 6.500 min-1 | |
Producttype | Komborstel |
Artikelnummer | 572100 125XM14 | |
EAN/GTIN | 4017359006764 | |
Nummer fabrikant | 487217 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Komborstel Staaldraad 0,50 mm 125XM14 mm
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
€ 42,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
175 stuks direct leverbaar
€ 25,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Lengte borsteldeel H1 | 25 + 15 | 25 + 15 |
Bezettingsmateriaal | Staaldraad | Staaldraad |
Borsteldraaddikte | 0,5 | 0,5 |
Borstel-⌀ D1 | 125 | 125 |
Schroefdraad M | M14 | M14 |
Veiligheidssteunring | ja | ja |
Producttype | Komborstel | Komborstel |