Komborstel Staaldraad 0,50 mm 125XM14 mm

Artikelnummer: 572103 125XM14
op aanvraag
Op voorraad
175 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Borstel-⌀ D1×schroefdraad M (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Bezettingsmateriaal Staaldraad
Borstel-⌀ D1 125 mm
Schroefdraad M M14
Borsteldraaddikte 0,5 mm
Lengte borsteldeel H1 25 + 15 mm
Veiligheidssteunring ja
Maximaal toerental 6.500 min-1
Producttype Komborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 572103 125XM14
EAN/GTIN 4067263906964
Nummer fabrikant 572103 125XM14

Omschrijving

Uitvoering:

Glad draad, gedraaid en stevig in het stalen lichaam geperst. Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.
Met veiligheidssteunring, na verwijdering is verdere borstelhoogte beschikbaar.

Toepassing:

Speciaal voor bevestiging op haakse slijpers.
Met binnendraad M14.