Komborstel Staaldraad 0,50 mm 100XM14 mm

Artikelnummer: 572100 100XM14
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Borstel-⌀ D1×schroefdraad M (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bezettingsmateriaal Staaldraad
Borstel-⌀ D1 100 mm
Schroefdraad M M14
Borsteldraaddikte 0,5 mm
Lengte borsteldeel H1 23 + 12,5 mm
Veiligheidssteunring ja
Maximaal toerental 8.500 min-1
Producttype Komborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 572100 100XM14
EAN/GTIN 4017359006719
Nummer fabrikant 486217

Omschrijving

Uitvoering:

Glad draad, gedraaid en stevig in het stalen lichaam geperst. Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.
Met veiligheidssteunring, na verwijdering is verdere borstelhoogte beschikbaar.

Toepassing:

Speciaal voor bevestiging op haakse slijpers.
Met binnendraad M14.