{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | Staaldraad | |
Borstel-⌀ D1 | 90 mm | |
Schroefdraad M | M14 | |
Borsteldraaddikte | 0,5 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 22 mm | |
Veiligheidssteunring | nee | |
Maximaal toerental | 11.500 min-1 | |
Producttype | Komborstel |
Artikelnummer | 572100 90XM14 | |
EAN/GTIN | 4017359109236 | |
Nummer fabrikant | 485237 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Komborstel Staaldraad 0,50 mm 90XM14 mm
op aanvraag
Op voorraad
175 stuks direct leverbaar
€ 21,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
544 stuks direct leverbaar
€ 13,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Lengte borsteldeel H1 | 22 | 22 |
Bezettingsmateriaal | Staaldraad | Staaldraad |
Borstel-⌀ D1 | 90 | 90 |
Schroefdraad M | M14 | M14 |
Maximaal toerental | 11.500 | 11.500 |
Veiligheidssteunring | nee | nee |
Producttype | Komborstel | Komborstel |