Ronde draadborstel Staaldraad 0,30 / 0,35 mm 150X30 mm

Artikelnummer: 570100 150X30
op aanvraag
Op voorraad
130 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Borstel-⌀ D1×bezettingsbreedte L1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Borstel-⌀ D1 150 mm
Borstelbreedte 26 mm
Boring-⌀ d1 40 mm
Reduceerring-⌀ 12,7/16/20/22,2/25,4/32 mm
Lengte borsteldeel H1 33 mm
Maximaal toerental 6.000 min-1
Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 570100 150X30
EAN/GTIN 4017359025697
Nummer fabrikant 344173

Omschrijving

Uitvoering:

Ongetordeerd draad, stevig in het stalen lichaam vastgeperst. Hoge draaddichtheid, rondloopnauwkeurigheid en slijtvastheid. Aanpassing aan verschillende opnameboringen mogelijk door middel van verwisselbare reduceerringen (in de levering opgenomen).

Toepassing:

Toepassing op slijp-en polijstmachines of machines met flexibele as.
Voor het opruwen, reinigen, ontroesten, verwijderen van walshuid enz.