Ronde draadborstel Staaldraad 0,30 / 0,35 mm 150X22 mm

Artikelnummer: 570100 150X22
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Borstel-⌀ D1×bezettingsbreedte L1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Borstel-⌀ D1 150 mm
    Borstelbreedte 20 mm
    Boring-⌀ d1 40 mm
    Reduceerring-⌀ 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
    Lengte borsteldeel H1 33 mm
    Maximaal toerental 6.000 min-1
    Producttype Ronde borstel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 570100 150X22
    EAN/GTIN 4017359037317
    Nummer fabrikant 344172

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Ongetordeerd draad, stevig in het stalen lichaam vastgeperst. Hoge draaddichtheid, rondloopnauwkeurigheid en slijtvastheid. Aanpassing aan verschillende opnameboringen mogelijk door middel van verwisselbare reduceerringen (in de levering opgenomen).

    Toepassing:

    Toepassing op slijp-en polijstmachines of machines met flexibele as.
    Voor het opruwen, reinigen, ontroesten, verwijderen van walshuid enz.