{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Borstel-⌀ D1 | 125 mm | |
Borstelbreedte | 20 mm | |
Boring-⌀ d1 | 40 mm | |
Reduceerring-⌀ | 12,7/16/20/22,2/25,4/32 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 27 mm | |
Maximaal toerental | 6.000 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 570100 125X23 | |
EAN/GTIN | 4017359004616 | |
Nummer fabrikant | 334162 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Ronde draadborstel Staaldraad 0,30 / 0,35 mm, Borstel-⌀ D1×bezettingsbreedte L1: 125X23mm
op aanvraag
Op voorraad
178 stuks direct leverbaar
€ 18,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
449 stuks direct leverbaar
€ 11,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Lengte borsteldeel H1 | 27 mm | 27 mm |
Borstel-⌀ D1 | 125 mm | 125 mm |
Borstelbreedte | 20 mm | 20 mm |
Maximaal toerental | 6.000 min-1 | 6.000 min-1 |
Reduceerring-⌀ | 12,7/16/20/22,2/25,4/32 mm | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm |
Producttype | Ronde borstel | Ronde borstel |
Boring-⌀ d1 | 40 mm | 40 mm |