{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Borstel-⌀ D1 | 125 mm | |
Borstelbreedte | 20 mm | |
Boring-⌀ d1 | 40 mm | |
Reduceerring-⌀ | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,35 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 27 mm | |
Maximaal toerental | 6.000 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 570120 125X23 | |
EAN/GTIN | 4067263723783 | |
Nummer fabrikant | 570120 125X23 |