{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Borstel-⌀ D1 | 100 mm | |
Borstelbreedte | 19 mm | |
Boring-⌀ d1 | 30 mm | |
Reduceerring-⌀ | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,3 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 23 mm | |
Maximaal toerental | 8.000 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 570120 100X20 | |
EAN/GTIN | 4067263723776 | |
Nummer fabrikant | 570120 100X20 |