{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Borstel-⌀ D1 | 300 mm | |
Borstelbreedte | 26 mm | |
Boring-⌀ d1 | 50,8 mm | |
Asgat-⌀ uitboorbaar tot | 100 mm | |
Reduceerring-⌀ | 30 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 60 mm | |
Maximaal toerental | 3.000 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 570100 300X35 | |
EAN/GTIN | 4017359005453 | |
Nummer fabrikant | 387162 |