HP ADCR 220750PDFR-P LM IC28 Milling Inserts with a Very Positive and Polished Rake for Machining Aluminum

Artikelnummer: 5695483
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIPLUS
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5695483
EAN/GTIN 7291075174632
Nummer fabrikant 5695483
L-nummer L23910 494

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijlengte max. (APMX) 22 mm, snijinzetstuklengte (INSL) 24,3 mm, snijinzetstukdikte (S) 7,49 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 22 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 24,3 mm
  • Snijplaat dikte (S) 7,49 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELIPLUS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen