EC-E4L 06-14/20W06CF57 IC608 4 Flute, 38° Helix Endmills with 3xD Relieved Neck and Variable Pitch for Chatter Dampening

Artikelnummer: 5668826
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5668826
EAN/GTIN 7291075014952
Nummer fabrikant 5668826
L-nummer L24180 1733

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijkantdiameter (DC) 6 mm, snijlengte max. (APMX) 14 mm, aantal groeven (NOF) 4, totale lengte (OAL) 57 mm, schacht Weldon, schacht Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,25 mm
  • Snijdiameter (DC) 6 mm
  • Tolerantie snijdiameter e8
  • Snijlengte max. (APMX) 14 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 38 graden
  • Maximale voeding fz max. 0,07 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,03 mm/tand
  • Halsdiameter (DN) 5,8 mm
  • Totale lengte (OAL) 57 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 20 mm

Uit dezelfde serie "CHATTERFREE solid mill line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen