ECP-H7 10-30C10CF-85 IC902 7 Flute Solid Carbide Endmills with Different Helix, Variable Pitch and Chip Splitting Cutting Edges

Artikelnummer: 3331999
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3331999
EAN/GTIN 7291075385168
Nummer fabrikant 3331999
L-nummer L24180 1247

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 10 mm, snijkantdiameter (DC) 10 mm, maximale snijkantlengte (APMX) 30 mm, aantal groeven (NOF) 7, totale lengte (OAL) 85 mm, ronde schacht, ronde schacht

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,3 mm
  • Snijdiameter (DC) 10 mm
  • Tolerantie snijdiameter e9
  • Snijlengte max. (APMX) 30 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 7
  • Wervelhoek (FHA) 36 graden
  • Maximale voeding fz max. 0,1 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,02 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 85 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 3 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • As van contactdoos rond

Uit dezelfde serie "CHATTERFREE solid mill line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen