ECA-H3 12-18/60C12CF-R08 IC08 Solid Carbide Endmills with Different Helix, Variable Pitch, and Relieved Neck for Machining Aluminum

Artikelnummer: 5622804
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie CHATTERFREE solid mill line
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5622804
    EAN/GTIN 7291075017564
    Nummer fabrikant 5622804
    L-nummer L24180 1311

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, snijkantdiameter (DC) 12 mm, max. snijlengte (APMX) 18 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 100 mm, ronde kolf, ronde kolf

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
    • Hoekradius (RE) 0,8 mm
    • Snijdiameter (DC) 12 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 18 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 3
    • Wervelhoek (FHA) 40 graden
    • Maximale voeding fz max. 0,11 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,04 mm/tand
    • Totale lengte (OAL) 100 mm
    • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
    • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
    • As van contactdoos rond
    • Effectieve lengte (LU) 60 mm

    Uit dezelfde serie "CHATTERFREE solid mill line" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen