ECA-H3 06-09/30C06CF-R02 IC08 Solid Carbide Endmills with Different Helix, Variable Pitch, and Relieved Neck for Machining Aluminum

Artikelnummer: 5622773
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5622773
EAN/GTIN 7291075017281
Nummer fabrikant 5622773
L-nummer L24180 9

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijkantdiameter (DC) 6 mm, snijlengte max. (APMX) 9 mm, aantal spaangroeven (NOF) 3, totale lengte (OAL) 65 mm, schacht Rond, schacht Rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Snijdiameter (DC) 6 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 40 graden
  • Maximale voeding fz max. 0,07 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,03 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 65 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 30 mm

Uit dezelfde serie "CHATTERFREE solid mill line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen